Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa11.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa9.5700 pulg.
- Ancho de la carcasa8.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 3.0600 pulg., 12.70 x 77.72 mm
- Longitud9.5700 pulg., 243.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo6156 pulg./lb;695.535 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3715 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso154 lb, 69.853 kg
- Ancho8.5000 pulg., 215.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5.262 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.262 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM842-40-L-140
- Potencia de entrada máxima5.262 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.274 hp;3.187 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3715 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)6156 pulg-lbs;695.535 Nm