Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Longitud de la carcasa11.3800 pulg., 289.05 mm
- Ancho de la carcasa8.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg., 12.70 x 6.35 mm
- Longitud11.3800 pulg., 289.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo5960 pulg./lb;673.389 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3550 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso154 lb, 69.853 kg
- Ancho8.5000 pulg., 215.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.481 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.481 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM842-30-R-140
- Potencia de entrada máxima6.481 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida5.517 hp;4.114 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida15791.15 N, 3550 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)5960 pulg-lbs;673.389 Nm