Motion
GR8420115.00

GROVE GEAR
GR8420115.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08397413
No. Fabricante GR8420115.00
Precio6,149.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420115.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08397413
No. Fabricante GR8420115.00
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
Precio6,149.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11.3800 pulg. x 10.2500 pulg. x 10.2500 pulg., 289.05 mm x 260.35 mm x 260.35 mm
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    5960 pulg./lb;673.389 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3550 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    17.5000 pulg.;444.50 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    40.0000 pulg.;1016 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Peso
    154 lb, 69.853 kg
  • Ancho
    10.2500 pulg., 260.35 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.481 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.481 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-30-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    6.481 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    5.517 hp;4.114 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    15791.15 N, 3550 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5960 pulg-lbs;673.389 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BM842-30-L-180

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good