Motion
GR8420116.00

GROVE GEAR
GR8420116.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08397414
No. Fabricante GR8420116.00
Precio4,390.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420116.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08397414
No. Fabricante GR8420116.00
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
Su precio$4,390.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    6156 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3715 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    154 lb, 69.853 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5.262 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.262 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-40-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    5.262 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.274 hp;3.187 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16525.12 N, 3715 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6156 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BM842-40-L-180

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"