Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa9.5700 pulg.
- Longitud de la carcasa9.5700 pulg., 243.08 mm
- Ancho de la carcasa11.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 3.0600 pulg., 12.70 x 77.72 mm
- Longitud9.5700 pulg., 243.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo3209 pulg./lb;362.567 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada2800 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso154 lb, 69.853 kg
- Ancho11.3800 pulg., 289.05 mm
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza18.08 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal18.08 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM842-5-L-210
- Potencia de entrada máxima18.08 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida17.25 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida12455.01 N, 2800 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)3209 pulg-lbs;362.567 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
GR-BM842-5-L-210