Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo5042 pulg./lb;569.665 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3010 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso154 lb, 69.853 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza14.93 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal14.93 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM842-10-R-210
- Potencia de entrada máxima14.93 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida14 hp;10.44 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida13389.14 N, 3010 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)5042 pulg-lbs;569.665 Nm