Motion
GR8420169.00

GROVE GEAR
GR8420169.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida doble, marco de 210TC
Artículo MI #08397441
No. Fabricante GR8420169.00
Precio6,383.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420169.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida doble, marco de 210TC
Artículo MI #08397441
No. Fabricante GR8420169.00
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
Precio6,383.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.5000 pulg., 114.30 mm
  • Longitud de la carcasa
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 3.0600 pulg., 12.70 x 77.72 mm
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    3209 pulg./lb;362.567 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    2800 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    154 lb, 69.853 kg
  • Ancho
    10.2500 pulg., 260.35 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    17.25 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    17.25 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-5-D-210
  • Potencia de entrada máxima
    17.25 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    17.25 hp;12.863 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    12455.01 N, 2800 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3209 pulg-lbs;362.567 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BM842-5-D-210