Motion
GR8420171.00

GROVE GEAR
GR8420171.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida doble, marco de 210TC
Artículo MI #08397442
No. Fabricante GR8420171.00
Precio6,383.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420171.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida doble, marco de 210TC
Artículo MI #08397442
No. Fabricante GR8420171.00
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
Precio6,383.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10.2500 pulg. x 10.2500 pulg. x 10.2500 pulg., 260.35 mm x 260.35 mm x 260.35 mm
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 3.0600 pulg., 12.70 x 77.72 mm
  • Longitud
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    5042 pulg./lb;569.66 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3010 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    154 lb, 69.85 kg
  • Ancho
    10.2500 pulg., 260.35 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    14.93 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    14.93 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-10-D-210
  • Potencia de entrada máxima
    14.93 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    14 hp;10.44 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    13389.14 N, 3010 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5042 pulg-lbs;569.66 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BM842-10-D-210

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good