Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Longitud del orificio1.0000 pulg.;25.40 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Longitud de la carcasa9.5700 pulg., 243.08 mm
- Ancho de la carcasa11.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg., 6.35 x 63.50 mm
- Longitud9.5700 pulg., 243.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo6092 pulg./lb;688.305 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3320 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso154 lb, 69.853 kg
- Ancho11.3800 pulg., 289.05 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza8.458 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal8.458 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM842-20-D-210
- Potencia de entrada máxima9.462 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida8.458 hp;6.307 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida14768.1 N, 3320 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)6092 pulg-lbs;688.305 Nm