Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Longitud de la carcasa11.3800 pulg., 289.05 mm
- Ancho de la carcasa8.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg., 6.35 x 63.50 mm
- Longitud11.3800 pulg., 289.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo6156 pulg./lb;695.536 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3715 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso154 lb, 69.853 kg
- Ancho6.1300 pulg., 155.70 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5.262 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.262 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM842-40-D-210
- Potencia de entrada máxima5.262 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.274 hp;3.187 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16525.12 N, 3715 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)6156 pulg-lbs;695.536 Nm