Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa11.3800 pulg. x 10.2500 pulg. x 4.5000 pulg., 289.05 mm x 260.35 mm x 114.30 mm
- Altura de la carcasa4.5000 pulg., 114.30 mm
- Longitud de la carcasa11.3800 pulg., 289.05 mm
- Ancho de la carcasa10.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud11.3800 pulg., 289.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo6092 pulg./lb;688.305 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3320 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso146 lb, 66.224 kg
- Ancho10.2500 pulg., 260.35 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza9.462 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal9.462 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ842-20-R-140
- Potencia de entrada máxima9.462 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida8.458 hp;6.307 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida14768.1 N, 3320 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)6092 pulg-lbs;688.305 Nm