Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo3620 pulg./lb;409.01 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3740 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso146 lb, 66.224 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza1.76 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.76 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ842-80-R-140
- Potencia de entrada máxima1.76 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.257 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16636.38 N, 3740 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3620 pulg-lbs;409.01 Nm