Motion
GR8420282.00

GROVE GEAR
GR8420282.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.8750 pulg., Salida doble, Estructura de 140TC
Artículo MI #08397478
No. Fabricante GR8420282.00
Precio6,383.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420282.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.8750 pulg., Salida doble, Estructura de 140TC
Artículo MI #08397478
No. Fabricante GR8420282.00
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
Precio6,383.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.7625 x 2.38 mm
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    6254 pulg./lb;706.607 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3445 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    7.94 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7.94 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-25-D-140
  • Potencia de entrada máxima
    7.94 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    6.946 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    15324.14 N, 3445 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6254 pulg-lbs;706.607 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ842-25-D-140

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"