Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo5960 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3550 lb
- Relación30:1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso146 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza6.481 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.481 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Potencia de entrada máxima6.481 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida5.517 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3550 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)5960 pulg-lbs