Motion
GR8420289.00

GROVE GEAR
GR8420289.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08397484
No. Fabricante GR8420289.00
Precio6,149.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420289.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08397484
No. Fabricante GR8420289.00
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
Precio6,149.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 3.0600 pulg., 12.70 x 77.72 mm
  • Longitud
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    3209 pulg./lb;362.567 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    2800 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    18.08 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    18.08 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-5-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    18.08 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    17.25 hp;12.863 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    12455.01 N, 2800 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3209 pulg-lbs;362.567 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ842-5-L-180

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo