Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo5508 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3190 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso146 lb, 66.22 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Caballos de fuerza11.13 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal11.13 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ842-15-R-180
- Potencia de entrada máxima11.13 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida10.2 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida14189.8 N, 3190 lb
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello labial Viton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)5508 pulg-lbs