Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud6.1300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo6156 pulg./lb;695.536 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3715 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío17.5000 pulg.;444.50 mm
- Longitud de las dimensiones de envío40.0000 pulg.;1016 mm
- Ancho de dimensiones de envío37.0000 pulg.;939.80 mm
- Peso146 lb, 66.224 kg
- Ancho6.1300 pulg.
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5.262 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.262 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ842-40-R-180
- Potencia de entrada máxima5.262 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.274 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16525.12 N, 3715 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)6156 pulg-lbs;695.536 Nm