Motion
GR8420309.00

GROVE GEAR
GR8420309.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #08397496
No. Fabricante GR8420309.00
Precio6,063.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420309.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #08397496
No. Fabricante GR8420309.00
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
Precio6,063.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    6170 pulg./lb;697.118 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3730 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad de gusano
  • Caballos de fuerza
    3.426 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.426 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-50-R-180
  • Potencia de entrada máxima
    4.389 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.426 hp;2.555 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16591.85 N, 3730 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6170 pulg-lbs;697.118 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ842-50-R-180