Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3715 lb
- Relación40:1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso146 lb, 66.224 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal5.262 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ842-40-D-180
- Potencia de entrada máxima5.262 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.274 hp;3.187 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)6156 pulg-lbs;695.535 Nm