Motion
GR-BMQ842-60-D-180

GROVE GEAR
GR-BMQ842-60-D-180

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.8750 pulg., Salida doble
Artículo MI #08397507
No. Fabricante GR-BMQ842-60-D-180
Precio4,196.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BMQ842-60-D-180

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.8750 pulg., Salida doble
Artículo MI #08397507
No. Fabricante GR-BMQ842-60-D-180
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
Precio4,196.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3730 lb
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.681 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-60-D-180
  • Potencia de entrada máxima
    3.681 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.772 hp;2.067 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5989 pulg-lbs;676.668 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ842-60-D-180