Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa11.3800 pulg. x 10.2500 pulg. x 11.3800 pulg., 289.05 mm x 260.35 mm x 289.05 mm
- Altura de la carcasa11.3800 pulg., 289.05 mm
- Longitud de la carcasa11.3800 pulg., 289.05 mm
- Ancho de la carcasa10.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Longitud11.3800 pulg., 289.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada2930 lb
- Relación7.5:1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso146 lb, 66.224 kg
- Ancho10.2500 pulg., 260.35 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal16.27 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ842-7.5-L-210
- Potencia de entrada máxima16.27 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida15.36 hp;11.454 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)4148 pulg-lbs;468.66 Nm