Motion
GR-BMQ842-25-L-210

GROVE GEAR
GR-BMQ842-25-L-210

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.8750 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08397513
No. Fabricante GR-BMQ842-25-L-210
Precio5,272.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BMQ842-25-L-210

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.8750 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08397513
No. Fabricante GR-BMQ842-25-L-210
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
Precio5,272.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3445 lb
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7.94 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-25-L-210
  • Potencia de entrada máxima
    7.94 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    6.946 hp;5.179 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6254 pulg-lbs;706.606 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ842-25-L-210-