Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada2800 lb
- Relación5:1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso146 lb, 66.224 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal18.08 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ842-5-R-210
- Potencia de entrada máxima18.08 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida17.25 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)3209 pulg-lbs;362.567 Nm