Motion
GR-BMQ842-100-R-210

GROVE GEAR
GR-BMQ842-100-R-210

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397523
No. Fabricante GR-BMQ842-100-R-210
Precio6,149.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BMQ842-100-R-210

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397523
No. Fabricante GR-BMQ842-100-R-210
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
Precio6,149.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3750 lb
  • Relación
    100:1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.792 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-100-R-210
  • Potencia de entrada máxima
    1.201 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.792 hp;0.591 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2852 pulg-lbs;322.23 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ842-100-R-210

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo