Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10.2500 pulg. x 8.5000 pulg. x 11.3800 pulg., 260.35 mm x 215.90 mm x 289.05 mm
- Altura de la carcasa11.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa10.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa8.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Longitud10.2500 pulg., 260.35 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3190 lb
- Relación15:1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso146 lb, 66.224 kg
- Ancho8.5000 pulg., 215.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal11.13 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ842-15-D-210
- Potencia de entrada máxima11.13 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida10.2 hp;7.606 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)5508 pulg-lbs;622.32 Nm