Motion
GR-BMQ842-5-R-250

GROVE GEAR
GR-BMQ842-5-R-250

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397530
No. Fabricante GR-BMQ842-5-R-250
Price$6,149.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BMQ842-5-R-250

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397530
No. Fabricante GR-BMQ842-5-R-250
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
Price$6,149.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    2800 lb
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    17.25 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-5-R-250
  • Potencia de entrada máxima
    18.08 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    17.25 hp;12.863 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3209 pulg-lbs;362.567 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ842-5-R-250

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo