Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Longitud9.5700 pulg., 243.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteH842
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Carga colgada3320 lb
- Relación20:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso139 lb, 63.05 kg
- Ancho8.5000 pulg., 215.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal9.462 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-H842-20-H1-28
- Potencia de entrada máxima9.462 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida8.458 hp;6.307 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)6092 pulg-lbs;688.31 Nm