Motion
GR-H842-40-H1-27

GROVE GEAR
GR-H842-40-H1-27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397543
No. Fabricante GR-H842-40-H1-27
Precio7,077.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-H842-40-H1-27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397543
No. Fabricante GR-H842-40-H1-27
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
Precio7,077.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    H842
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Carga colgada
    3715 lb
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.6875 pulg., 42.86 mm
  • Peso
    139 lb, 63.049 kg
  • Ancho
    11.3800 pulg., 289.05 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.262 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-H842-40-H1-27
  • Potencia de entrada máxima
    5.262 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    4.274 hp;3.187 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    GR
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6156 pulg-lbs;695.536 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-H842-40-H1-27

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"