Motion
GR-H842-40-H1-28

GROVE GEAR
GR-H842-40-H1-28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397544
No. Fabricante GR-H842-40-H1-28
Precio6,979.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-H842-40-H1-28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397544
No. Fabricante GR-H842-40-H1-28
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
Precio6,979.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    11.9400 pulg., 303.28 mm
  • Ancho de la carcasa
    11.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Carga colgada
    3715 lb
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    139 lb, 63.05 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de gusano de reducción única de hierro fundido
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    9.462 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-H842-40-H1-28
  • Potencia de entrada máxima
    5.262 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    4.274 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6156 pulg-lbs;695.53 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-H842-40-H1-28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"