Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg., 44.45 mm
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Longitud9.5700 pulg., 243.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteH842
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Carga colgada3740 lb
- Relación80:1
- Diámetro del eje1.7500 pulg., 44.45 mm
- Peso139 lb, 63.05 kg
- Ancho11.3800 pulg., 289.05 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal1.76 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-H842-80-H1-28
- Potencia de entrada máxima1.76 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.257 hp;0.937 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)3620 pulg-lbs;409.01 Nm