Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada3550 lb
- Relación30:1
- Diámetro del eje1.9380 pulg., 49.23 mm
- Peso157 lb, 71.214 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal6.481 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM842-30-H1-140-31
- Potencia de entrada máxima6.481 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida5.517 hp;4.114 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)5960 pulg-lbs;673.389 Nm