Motion
GR-HM842-30-H1-140-35

GROVE GEAR
GR-HM842-30-H1-140-35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 2.1875 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397558
No. Fabricante GR-HM842-30-H1-140-35
Precio7,915.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-HM842-30-H1-140-35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 2.1875 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397558
No. Fabricante GR-HM842-30-H1-140-35
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
Precio7,915.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Carga colgada
    3550 lb
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Peso
    157 lb, 71.214 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.517 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HM842-30-H1-140-35
  • Potencia de entrada máxima
    5.517 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    5.517 hp;4.114 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5960 pulg-lbs;673.389 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HM842-30-H1-140-35