Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1880 pulg.
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Longitud9.5700 pulg., 243.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteHM842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Carga colgada3730 lb
- Relación60:1
- Diámetro del eje2.1880 pulg., 55.58 mm
- Peso157 lb, 71.214 kg
- Ancho11.3800 pulg., 289.05 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Clasificación de potencia en servicio normal3.681 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM842-60-H1-140-35
- Potencia de entrada máxima3.681 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.772 hp;2.067 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)5989 pulg-lbs;676.668 Nm