Motion
GR-HM842-50-H1-180-24

GROVE GEAR
GR-HM842-50-H1-180-24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397570
No. Fabricante GR-HM842-50-H1-180-24
Precio7,915.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-HM842-50-H1-180-24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397570
No. Fabricante GR-HM842-50-H1-180-24
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
Precio7,915.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Longitud
    12.9000 pulg., 327.66 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3730 lb
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Longitud del eje
    9.5700 pulg.;243.08 mm
  • Peso
    157 lb, 71.214 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.389 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HM842-50-H1-180-24
  • Potencia de entrada máxima
    4.389 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    3.426 hp;2.555 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6170 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HM842-50-H1-180-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo