Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada3730 lb
- Relación50:1
- Diámetro del eje1.9380 pulg., 49.23 mm
- Peso157 lb, 71.214 kg
- Ancho11.3800 pulg., 289.05 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal4.389 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcoplamiento C-Face
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM842-50-H1-180-31
- Potencia de entrada máxima4.389 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.426 hp;2.555 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)6170 pulg-lbs;697.118 Nm