Motion
GR-HM842-20-H1-210-32

GROVE GEAR
GR-HM842-20-H1-210-32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397577
No. Fabricante GR-HM842-20-H1-210-32
Precio7,915.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-HM842-20-H1-210-32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397577
No. Fabricante GR-HM842-20-H1-210-32
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
Precio7,915.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    3320 lb
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Peso
    157 lb, 71.214 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.458 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HM842-20-H1-210-32
  • Potencia de entrada máxima
    9.462 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    8.458 hp;6.307 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    GR
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6092 pulg-lbs;688.305 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HM842-20-H1-210-32