Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa10.2500 pulg.
- Longitud de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Longitud11.3800 pulg., 289.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada2800 lb
- Relación5:1
- Diámetro del eje1.9380 pulg., 49.23 mm
- Peso149 lb, 67.585 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal18.08 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ842-5-H1-56-31
- Potencia de entrada máxima18.08 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida17.25 hp;12.863 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)3209 pulg-lbs;362.567 Nm