Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa10.2500 pulg.
- Longitud de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Longitud10.2500 pulg., 260.35 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Carga colgada3320 lb
- Relación20:1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Peso149 lb, 67.585 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal8.458 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ842-20-H1-56-23
- Potencia de entrada máxima9.462 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida8.458 hp;6.307 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)6092 pulg-lbs;688.305 Nm