Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Longitud11.3800 pulg., 289.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada3730 lb
- Relación50:1
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Peso149 lb, 67.59 kg
- Ancho8.5000 pulg., 215.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal3.426 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ842-50-H1-56-24
- Potencia de entrada máxima3.426 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.426 hp;2.55 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)6170 pulg-lbs;697.12 Nm