Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa11.3800 pulg., 289.05 mm
- Longitud de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Ancho de la carcasa8.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Longitud10.2500 pulg., 260.35 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada3740 lb
- Relación80:1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso149 lb, 67.585 kg
- Ancho8.5000 pulg., 215.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal1.76 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ842-80-H1-56-24
- Potencia de entrada máxima1.76 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.257 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)3620 pulg-lbs;409.01 Nm