Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Altura de la carcasa20.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa40.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa37.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo9212 pulg-lbs
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1.0
- Peso232.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGR-B852-60-D
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante69031003120
- Potencia de entrada máxima5.816 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3570 lb
- ReducciónIndividual
- SerieGR
- UPC_NO69031003120
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
- Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.