Motion
GR-B860-25-R

GROVE GEAR
GR-B860-25-R

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397997
No. Fabricante GR-B860-25-R
Precio13,702.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-B860-25-R

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397997
No. Fabricante GR-B860-25-R
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
Precio13,702.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-B860-25-R-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno