Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja860
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Altura de la carcasa14.2500 pulg.
- Longitud de la carcasa14.2500 pulg., 361.95 mm
- Ancho de la carcasa9.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Longitud16.5000 pulg., 419.10 mm
- Tamaño del reductor del fabricante860
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo8467 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida2.5000 pulg.
- Carga colgada3723 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.5000 pulg., 63.50 mm
- Peso331 lb, 150.139 kg
- Ancho10.0000 pulg., 254 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza24.99 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal24.99 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ860-10-L-210
- Potencia de entrada máxima24.99 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida23.51 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16560.7 N, 3723 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)8467 pulg-lbs