Motion
GR8600281.00

GROVE GEAR
GR8600281.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 210TC
Artículo MI #08398037
No. Fabricante GR8600281.00
Precio15,933.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600281.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 210TC
Artículo MI #08398037
No. Fabricante GR8600281.00
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
Precio15,933.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    10127 pulg./lb;1144.19 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.50 mm
  • Peso
    331 lb, 150.14 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    15.71 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    15.71 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ860-20-D-210
  • Potencia de entrada máxima
    15.71 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    14.06 hp;10.48 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10127 pulg-lbs;1144.19 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ860-20-D-210