Motion
GR8600316.00

GROVE GEAR
GR8600316.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 15:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 250TC
Artículo MI #08398045
No. Fabricante GR8600316.00
Precio15,933.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600316.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 15:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 250TC
Artículo MI #08398045
No. Fabricante GR8600316.00
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
Precio15,933.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    9515 pulg./lb;1075.04 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Peso
    331 lb, 150.139 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    19.23 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    19.23 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ860-15-D-250
  • Potencia de entrada máxima
    19.23 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    17.61 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9515 pulg-lbs;1075.04 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ860-15-D-250