Motion
GR8600319.00

GROVE GEAR
GR8600319.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 30:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 250TC
Artículo MI #08398046
No. Fabricante GR8600319.00
Precio15,933.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600319.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 30:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 250TC
Artículo MI #08398046
No. Fabricante GR8600319.00
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
Precio15,933.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    10249 pulg./lb;1157.98 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.50 mm
  • Peso
    331 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    11.177 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    11.177 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ860-30-D-250
  • Potencia de entrada máxima
    11.177 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    9.486 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10249 pulg-lbs;1157.98 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ860-30-D-250