Motion
GR8605509.00

GROVE GEAR
GR8605509.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 in, salida izquierda, marco de 210TC
Artículo MI #08398083
No. Fabricante GR8605509.00
Precio16,331.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8605509.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 in, salida izquierda, marco de 210TC
Artículo MI #08398083
No. Fabricante GR8605509.00
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
Precio16,331.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    9808 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Peso
    340 lb, 154.221 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    4.539 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.539 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ860-60-L-210-A
  • Potencia de entrada máxima
    4.539 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.539 hp;3.385 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9808 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ860-60-L-210-A