Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo985 pulg./lb;111.29 nm
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1210 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso25 lb, 11.34 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.333 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.333 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-B821-25-D
- Potencia de entrada máxima1.333 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.094 hp;0.816 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5382.34 N, 1210 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)985 pulg-lbs;111.29 Nm