Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo614 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1000 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10.6900 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.41 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.41 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BMQ821-5-L-56
- Potencia de entrada máxima3.41 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.41 hp;2.543 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida4448.22 N, 1000 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)614 pulg-lbs