Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo968 pulg./lb;109.369 nm
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1255 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.896 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.896 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-H821-30-H1-20
- Potencia de entrada máxima1.129 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.896 hp;0.668 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco con llave
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco con llave
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida5582.51 N, 1255 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)968 pulg-lbs;109.369 Nm